HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2611VY Lukituspistoke, Teollisuus, 30A, NEMA L5-30P, 125V AC, 2 napaa, 20 | CE6TEB 49YK32

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2611VY lukituspistoke, teollisuus, 30A, NEMA L5-30P, 125V AC, 2 napaa, 20

Tuote: CE6TEB Malli: HBL2611VYRistiviite: 49YK32
€36.70 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitustulppa
Kaapelialue0.590-0.930 "
VäriKeltainen
LiitännätPaineliittimen ruuvit
Johdon halkaisija. Alue0.590 "-0.930"
Nykyinen arvostelu30 A
Halkaisija BCEPaineliittimen ruuvit
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
Korkeus2.5 "
Pituus1.78 "
MateriaaliNylon
Maks. HP2
AsennusJohto kiinnitetty
NEMA-luokitusL5-30P
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä3-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta
VaiheYksivaihe
Jännitearvot125 VAC
Teho3750 W
Leveys1.78 "
Langan koko# 14 AWG - # 8 AWG

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliKaapelialueVäriNEMA-luokitusNapojen lukumääräJohtimien lukumääräVaiheJänniteHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3763C urospistoke, 50A, 250VDC / 600VAC, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus | AC8PZA 3D124 HBL3763CNylon0.830-1.250 "Musta, valkoinen-23-johdinYksivaihe250VDC / 600VAC€320.47
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3765C urospistoke, 50A, 250VDC / 600VAC, 3-napainen, 4-johtiminen maadoitus | AC8PZC 3D126 HBL3765CNylon0.830-1.250 "Musta, valkoinen-34-johdinYksivaihe250VDC / 600VAC€319.06
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7765C urospistoke, 50A, 250VDC / 600VAC, 3-napainen, 4-johtiminen maadoitus | AC8QEL 3D275 HBL7765CNylon0.830-1.250 "Musta, valkoinen-34-johdinYksivaihe250VDC / 600VAC€318.81
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS6361C urospistoke, 50A, 125V, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus | AC8QFU 3D321 CS6361CNylon0.830-1.250 "Musta, valkoinen-23-johdinYksivaihe125 VAC€228.30
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS6365C urospistoke, 50A, 125 / 250V 3-napainen, 4-johtiminen maadoitus | AC8QFW 3D323 CS6365CNylon0.830-1.250 "Musta, valkoinen-34-johdinYksivaihe125 / 250 VAC€227.89
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS8165C urospistoke, 50A, 3-vaiheinen, 480VAC, 3-napainen, 4-johtiminen maadoitus | AC8QGB 3D328 CS8165CNylon0.830-1.250 "Musta, valkoinen-34-johdinKolme vaihetta480 VAC€224.66
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS8265C urospistoke, 50A, 250V, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus | AC8QGE 3D331 CS8265CNylon0.830-1.250 "Musta, valkoinen-23-johdinYksivaihe250 VAC€227.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2611VY lukituspistoke, teollisuus, 30A, NEMA L5-30P, 125V AC, 2 napaa, 20
€36.70 / yksikkö