Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2610RT -huuhtelusäiliö, 30A, 125V, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus | BC9HZD

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2610RT Huuhtelupistoke, 30A, 125V, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus

Varastossa
Tuote: BC9HZD Malli: HBL2610RT

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€66.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräastia
LiitännätRing-terminaali
Nykyinen arvostelu30 A
Halkaisija BCERing-terminaali
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
Korkeus1.31 "
Pituus3.28 "
MateriaaliNylon
Maks. HP2
AsennusRuuvikiinnitys
NEMA-luokitusL5-30R
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä3-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta
VaiheYksivaihe
Jännitearvot125 VAC
Teho3750 W
Leveys1.7 "
Langan koko# 16 AWG - # 8 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2610RT Huuhtelupistoke, 30A, 125V, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus
€66.91 / yksikkö