HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2365 Laipallinen tulo, 20A, 125/250VAC, 3-napainen, 3-johtiminen maadoittamaton, valkoinen | CE6TAE

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2365 laipallinen tulo, 20 A, 125/250 VAC, 3-napainen, 3-johtiminen maadoittamaton, valkoinen

Tuote: CE6TAE Malli: HBL2365
€55.59 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipallinen sisääntulo
VäriValkoinen
LiitännätTakana langalliset ruuviliittimet
Nykyinen arvostelu20 A
Halkaisija BCETakana langalliset ruuviliittimet
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
Korkeus2.88 "
EristysEristetty runko
Pituus2.16 "
MateriaaliNylon
AsennusRuuvikiinnitys
NEMA-luokitusL10-20P
Napojen lukumäärä3
Johtimien lukumäärä3-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta
VaiheYksivaihe
Jännitearvot125 / 250 VAC
Teho5000 W
Leveys2.88 "
Langan koko# 16 AWG - # 8 AWG

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2365 laipallinen tulo, 20 A, 125/250 VAC, 3-napainen, 3-johtiminen maadoittamaton, valkoinen
€55.59 / yksikkö