Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2010A2IV Raceway sisäänkäynnin päätyliitin norsunluu | AB2JJN 1MBX3

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2010A2IV Racewayn sisäänkäynnin päädyn sovitus norsunpunainen

Varastossa
Tuote: AB2JJN Malli: HBL2010A2IVRistiviite: 1MBX3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaceway-sovitus
VäriNorsunluu
Korkeus1.49 "
Pituus3.01 "
MateriaaliTeräs
KilpailutyyppiSisäänkäynnin päätykappale, metallinen
AlaluokkaPäätyosat
Leveys1.3 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0945
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8302496055
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2010A2IV Racewayn sisäänkäynnin päädyn sovitus norsunpunainen
€17.75 / yksikkö