DAYTON 13W871 Penkkilevyn leikkaus 12 tuuman 1/2 tuuman halkaisija | AA6GAC

DAYTON 13W871 Penkkilevyleikkuri, halkaisija 12 tuumaa 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA6GAC Malli: 13W871

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€336.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPenkkilevyn leikkaus
rakentaminenValurautapohja ja työkaluteräs
Leikkauskapasiteetti pyöreä1/2 tuumaa
Leikkaus tasainen12 x 1/4 tuumaa
Kahva31.75
Leikkauksen pituus12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 26.955
Laivan korkeus (cm)15.49
Laivan pituus (cm)75.44
Laivan leveys (cm)46.23
HS-koodi8462390020
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Terän pituus (tuumaa) (12)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 13W871 Penkkilevyleikkuri, halkaisija 12 tuumaa 1/2 tuumaa
€336.22 / yksikkö