Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL15W47 Vesitiivis liitin, suora, 2-napainen 3-johtiminen maadoitus, 125V, 15A 5-15R, keltainen | AB4CWR 1X977

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL15W47 vesitiivis liitin, suora, 2-napainen 3-johtiminen maadoitus, 125V, 15A 5-15R, keltainen

Varastossa
Tuote: AB4CWR Malli: HBL15W47Ristiviite: 1X977
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
€75.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVesitiivis liitin
Ampeeria15
antimikrobisetEi
VäriKeltainen
Johtimien alue# 18 AWG - # 12 AWG
LiitännätRuuviliittimet
Johdon halkaisija. Alue0.250 "-0.655"
Johdon koko0.300 - 0.655 "
Nykyinen arvostelu15 A
Halkaisija BCERuuviliittimet
Halkaisija D# 18 AWG - # 12 AWG
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
Luokkageneral
Korkeus4.03 "
HP0.5
EristysEristetty runko
IP-luokitus20
Pituus4.03 "
MateriaaliPVC
Maks. HP0.5
NEMA-kokoonpano5-15R
NEMA-luokitus5-15R
Napojen lukumäärä2-napainen
Johtimien lukumäärä3-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään -40 astetta C ilman iskuja
VaiheYksivaihe
Lämpötila LuokitusSuurin jatkuva- 75 astetta C, vähintään -40 ilman iskuja
Jännite125 VAC
Jännitearvot125 VAC
Leveys1.76 "
Langan koko# 18 AWG - # 12 AWG
Langan tyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8536698000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräIP-luokitusAmpeeriaVäriPituusMateriaaliMaks. HPNEMA-kokoonpanoHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL15W33 Vesitiivis liitin, suora, 2-napainen 3-johtiminen maadoitus, 125V, 20A5-20R, keltainen | AC8PVC 3D011 HBL15W33Vesitiivis liitin2020Keltainen3"PVC15-20R€79.13
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL15W33A -liitin, suora, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus, 20A, 125V, keltainen | AH8XLU 39AW21 HBL15W33AVesitiivis suora terän liitin65, 66, 6720Keltainen-Termoplastinen elastomeeri / Valox--€79.66
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL15W47A -liitin, suora, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus, 15A, 125V, keltainen | AH8XLV 39AW22 HBL15W47AVesitiivis suora terän liitin65, 66, 6715Keltainen-Termoplastinen elastomeeri / Valox--€68.72
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL15W47BK -suorateräliitin, vesitiivis, 2-napainen, 15A, musta | AH8XLW 39AW23 HBL15W47BKVesitiivis suora terän liitin65, 66, 6715Musta-Termoplastinen elastomeeri / Valox--€82.11
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL15W48 -naarasliitin, suora, 2-napainen, 3-johdinmaadoitus, 20A, 250V, keltainen | AH8XLX 39AW24 HBL15W48Vesitiivis suora terän liitin65, 66, 6720Keltainen-Termoplastinen elastomeeri / Valox--€90.69
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL15W49 naarasliitin, suora, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus, 15A, 250V, keltainen | AH8XLY 39AW25 HBL15W49Vesitiivis suora terän liitin65, 66, 6715Keltainen-Termoplastinen elastomeeri / Valox--€84.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL15W47 vesitiivis liitin, suora, 2-napainen 3-johtiminen maadoitus, 125V, 15A 5-15R, keltainen
€75.69 / yksikkö