Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL15W33A -liitin, suora, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus, 20A, 125V, keltainen | AH8XLU 39AW21

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL15W33A liitin, suora, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus, 20A, 125V, keltainen

Varastossa
Tuote: AH8XLU Malli: HBL15W33ARistiviite: 39AW21

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€79.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVesitiivis suora terän liitin
Ampeeria20
antimikrobisetEi
VäriKeltainen
Johdon koko0.300 "- 0.625"
Nykyinen arvostelu20 A
LuokkaTeollinen
IP-luokitus65, 66, 67
MateriaaliTermoplastinen elastomeeri / Valox
NEMA-pistokkeen määritykset5-20R
NEMA-luokitus5-20R
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä3-johdin
Käyttölämpötila.-40 astetta C - +60 astetta. C jatkuva
Vaihe1
Virran merkkivaloEi
Lämpötila Luokitus-40 astetta C - +60 astetta. C jatkuva
Jännite125 VAC
Jännitearvot125 V
Johdotuksen tyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korroosionkestävä: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräIP-luokitusAmpeeriaVäriPituusMateriaaliMaks. HPNEMA-kokoonpanoHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL15W47 Vesitiivis liitin, suora, 2-napainen 3-johtiminen maadoitus, 125V, 15A 5-15R, keltainen | AB4CWR 1X977 HBL15W47Vesitiivis liitin2015Keltainen4.03 "PVC0.55-15R€75.69
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL15W33 Vesitiivis liitin, suora, 2-napainen 3-johtiminen maadoitus, 125V, 20A5-20R, keltainen | AC8PVC 3D011 HBL15W33Vesitiivis liitin2020Keltainen3"PVC15-20R€79.13
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL15W47A -liitin, suora, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus, 15A, 125V, keltainen | AH8XLV 39AW22 HBL15W47AVesitiivis suora terän liitin65, 66, 6715Keltainen-Termoplastinen elastomeeri / Valox--€68.72
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL15W47BK -suorateräliitin, vesitiivis, 2-napainen, 15A, musta | AH8XLW 39AW23 HBL15W47BKVesitiivis suora terän liitin65, 66, 6715Musta-Termoplastinen elastomeeri / Valox--€82.11
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL15W48 -naarasliitin, suora, 2-napainen, 3-johdinmaadoitus, 20A, 250V, keltainen | AH8XLX 39AW24 HBL15W48Vesitiivis suora terän liitin65, 66, 6720Keltainen-Termoplastinen elastomeeri / Valox--€90.69
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL15W49 naarasliitin, suora, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus, 15A, 250V, keltainen | AH8XLY 39AW25 HBL15W49Vesitiivis suora terän liitin65, 66, 6715Keltainen-Termoplastinen elastomeeri / Valox--€84.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL15W33A liitin, suora, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus, 20A, 125V, keltainen
€79.66 / yksikkö