Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1298 Pilottivalaistu painokytkin, kolmitie, 20A, 120/277VAC, ruuviliittimet, punainen | BC9MXD

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1298 pilottivalaistu painokytkin, kolmitie, 20A, 120/277VAC, ruuviliittimet, punainen

Varastossa
Tuote: BC9MXD Malli: HBL1298

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€158.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtaa
ToimintaSPDT
Väripunainen
LiitännätVain puoli johdotettu
Nykyinen arvostelu20 A
Halkaisija BCEVain puoli johdotettu
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 1500 V: n vaihtovirtaa 1 minuutin ajan
Korkeus1.45 "
OsoitinValo palaa, kun kuorma on päällä
Pituus3.28 "
Napojen lukumäärä1
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta
Jännitearvot120 VAC
Leveys1.5 "
Langan koko# 14 AWG - # 10 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1298 pilottivalaistu painokytkin, kolmitie, 20A, 120/277VAC, ruuviliittimet, punainen
€158.49 / yksikkö