HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HAP1 läsnäolotunnistimen sovitinlevy, valualumiini | AF9ANL 29RW94

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HAP1 läsnäolotunnistimen sovitinlevy, valettua alumiinia

Tuote: AF9ANL Malli: HAP1Ristiviite: 29RW94

Hanki se saattaa 13, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSovitinlevy
VäriHarmaa
Syvyys3 / 16 "
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
Korkeus4 9 / 16 "
NEMA-luokitusNEMA 4X
Käyttölämpötila.-40 - 149 astetta
Jännitearvot24 VDC
Leveys2 13 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7616995090

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ahp1600-sarjalle

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusLeveysHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HAP3 Läsnäoloanturin sovitinlevy, muovia | AF9ANN 29RW96 HAP 329 / 64 "4 17 / 32 "4 17 / 32 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HAP1 läsnäolotunnistimen sovitinlevy, valettua alumiinia