Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 105724 Vaara kaksikielinen etiketti 3 x 2 tuumaa 3/8 tuumaa | AA7HCR 15Y640

BRADY 105724 Vaara kaksikielinen etiketti 3 x 2 tuumaa 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA7HCR Malli: 105724Ristiviite: 15Y640

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaara kaksikielinen tag
LäpivientiMetalli
Korkeus3"
Reiän koko3 / 8 "
Selite / taustaväriMusta, punainen / valkoinen
MateriaaliKalanteroitu vinyyli
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)8.26
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi4821102000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLäpivientiKorkeusSelite / taustaväriMateriaaliKääntöpuolen seliteLeveysHinta
BRADY 65670 Vaara kaksikielinen etiketti 5-1/2 x 3 tuumaa - 25 kpl pakkaus | AA7HCL 15Y635 65670Heavy Duty messinki5.5 "Musta, punainen / valkoinenRaskas polyesteripyörän Lopeta3"€94.66
BRADY 66065 Vaara kaksikielinen etiketti 5-3/4 x 3 tuumaa - 25 kpl pakkaus | AD2VYQ 3VAU9 66065Messinki5.75 "Musta, punainen / valkoinenEconomy polyesteripyörän Lopeta3"€58.34
BRADY TG400B Vaara kaksikielinen etiketti punainen/valkoinen vinyyli - 25 kpl pakkaus | AD2YQT 3WPU1 TG400B--Punainen / valkoinenVinyyli--€62.63
BRADY 65671 Vaara kaksikielinen etiketti 5-1/2 x 3 tuumaa - 25 kpl pakkaus | AF2FRR 6T848 65671Messinki5.5 "Musta, punainen / valkoinenLaminoitu polyesteripyörän Lopeta3"€94.66
BRADY 86406 Vaara kaksikielinen etiketti 5-3/4 x 3 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AF4CAV 8PHV2 86406-5.75 "Musta, punainen / valkoinenRaskas polyesteriÄlä käynnistä tätä laitetta / Ino Ponga En Marcha Esta Maquina!3"€42.30
BRADY 86581 Vaara kaksikielinen etiketti 7 x 4 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AF4HNP 8XCF0 86581-7"Musta, punainen / valkoinenEconomy polyesteriÄlä poista tätä tunnistetta / Ei Sacar La Tarjeta De Advertencia4"€32.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 105724 Vaara kaksikielinen etiketti 3 x 2 tuumaa 3/8 tuumaa
€18.51 / yksikkö