Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0270.1A21X50 Säädettävä kahva 1 / 4-20 Ulkoinen ruostumaton teräs 1.99 1.85 Moderni muotoilu Ng | AC8TCD 3DFZ7

KIPP K0270.1A21X50 säädettävä kahva 1/4-20 ulkoinen ruostumaton teräs 1.99 1.85 moderni muotoilu Ng

Varastossa
Tuote: AC8TCD Malli: K0270.1A21X50Ristiviite: 3DFZ7

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä kahva
VäriMusta
Suorittaa loppuunMatta
Korkeus3.15 "
Nupin tyyppiModerni muotoilu
MateriaaliMuovi
Kokonaispituus1.85 "
Ruuvin pituus1.99 "
TyyliNovo Grip
Kierteen koko1 / 4-20
TyyppiUlkokierre, ruostumatonta terästä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusKokonaispituusRuuvin pituusTyyppiHinta
KIPP K0270.1A21 Säädettävä kahva 1 / 4-20 Sisäinen ruostumaton teräs 1.85 Moderni muotoilu Ng | AC8RPU 3DEL9 K0270.1A211.28 "1.85 "-Sisäkierre, ruostumatonta terästä€21.49
KIPP K0270.2A21 Säädettävä kahva 1 / 4-20 Sisäinen ruostumaton teräs 2.93 Moderni muotoilu Ng | AC8RPX 3DEN3 K0270.2A211.79 "2.93 "-Sisäkierre, ruostumatonta terästä€25.33
KIPP K0270.1A21X10 Säädettävä kahva 1/4-20 Ulkoinen ruostumaton teräs 0.39 1.85 Moderni muotoilu Ng | AC8TBR 3DFY4 K0270.1A21X101.57 "1.85 "0.39 "Ulkokierre, ruostumatonta terästä€23.10
KIPP K0270.1A21X15 Säädettävä kahva 1 / 4-20 Ulkoinen ruostumaton teräs 0.59 1.85 Moderni muotoilu Ng | AC8TBT 3DFY6 K0270.1A21X151.77 "1.85 "0.59 "Ulkokierre, ruostumatonta terästä€22.43
KIPP K0270.1A21X20 Säädettävä kahva 1 / 4-20 Ulkoinen ruostumaton teräs 0.78 1.85 Moderni muotoilu Ng | AC8TBV 3DFY8 K0270.1A21X201.99 "1.85 "0.78 "Ulkokierre, ruostumatonta terästä€23.10
KIPP K0270.1A21X25 Säädettävä kahva 1 / 4-20 Ulkoinen ruostumaton teräs 0.99 1.85 Moderni muotoilu Ng | AC8TBX 3DFZ1 K0270.1A21X252.16 "1.85 "0.99 "Ulkokierre, ruostumatonta terästä€23.10
KIPP K0270.1A21X30 Säädettävä kahva 1 / 4-20 Ulkoinen ruostumaton teräs 1.18 1.85 Moderni muotoilu Ng | AC8TBZ 3DFZ3 K0270.1A21X302.36 "1.85 "1.18 "Ulkokierre, ruostumatonta terästä€23.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0270.1A21X50 säädettävä kahva 1/4-20 ulkoinen ruostumaton teräs 1.99 1.85 moderni muotoilu Ng
€24.71 / yksikkö