HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS H320B Tulo, 16A 250V, Paineruuviliitin, Musta | CE6QZQ

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS H320B tulo, 16A 250V, paineruuviliitin, musta

Tuote: CE6QZQ Malli: H320B
€17.30 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuloaukko
VäriMusta
LiitännätRuuviliittimet
Nykyinen arvostelu20 / 16
Halkaisija BCERuuviliittimet
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
Korkeus1.19 "
EristysEristetty runko
Pituus1.47 "
MateriaaliNylon
NEMA-luokitusEi-NEMA
Napojen lukumäärä2-napainen
Johtimien lukumäärä3-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään -40 astetta C ilman iskuja
VaiheYksivaihe
Lämpötila LuokitusSuurin jatkuva: 75 astetta C; Minimi jatkuva: -40 astetta ilman iskua, -25 astetta iskun kanssa.
Jännitearvot250 V
Teho7500 W
Leveys1.64 "
Langan kokoPohjois-Amerikan-#16AWG-#12AWG; Kansainvälinen-1.55 mm²-2.5 mm².

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS H320B tulo, 16A 250V, paineruuviliitin, musta
€17.30 / yksikkö