Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS H150CNK Johtokahva 1-1 / 2 Suora | AE8GCN 6D223

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS H150CNK putkikahva 1-1/2" suora

Varastossa
Tuote: AE8GCN Malli: H150CNKRistiviite: 6D223

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€527.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNestemäinen tiukka johtokahva
Putken koko1.5 "
AsennustyyliSuoraan
AsennustyyppiMies
MateriaaliTeräs- ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu verkko
Verkon pituus (tuumaa)13-1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.765
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)64.77
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7312102000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoAsennustyylieräMateriaaliTyyppiHinta
HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS 74093522 Johtokahva suora 3 tuumaa | AB9HMF 2DDV7 740935223"SuoraanVedonpoistokanavan kahvaTeräs- ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu verkkoSuoraan€1,172.94
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 74093526 Putkikahva suora 4 tuumaa | AB9HMG 2DDV8 740935264"SuoraanVedonpoistokanavan kahvaTeräs- ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu verkkoSuoraan€1,350.33
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 74093546 Johtokahva 90 astetta 1 1/2 tuumaa | AB9HMH 2DDV9 740935461-1 / 2 "90 TutkinnotVedonpoistokanavan kahvaTeräs- ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu verkko90 astetta€302.39
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 74093550 Johtokahva 90 astetta 2 1/2 tuumaa | AB9HMJ 2DDW1 740935502-1 / 2 "90 TutkinnotVedonpoistokanavan kahvaTeräs- ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu verkko90 astetta€1,313.30
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 74093552 Johtokahva 90 astetta 3 tuumaa | AB9HMK 2DDW2 740935523"90 TutkinnotVedonpoistokanavan kahvaTeräs- ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu verkko90 astetta€1,647.36
HUBBELL-JOHTOLAITE-KELLEMS 74093565 Johtokahva 45 astetta 1 1/4 tuumaa | AB9HML 2DDW5 740935651-1 / 4 "45 TutkinnotVedonpoistokanavan kahvaTeräs- ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu verkko45 astetta€218.47
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 74093568 Putkikahva 45 astetta 2 tuumaa | AB9HMM 2DDW7 740935682"45 TutkinnotVedonpoistokanavan kahvaTeräs- ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu verkko45 astetta€411.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS H150CNK putkikahva 1-1/2" suora
€527.05 / yksikkö