Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS GFTWRST82R Gfci -liitin, 15A 125V, 2-P 3-W maadoitus, 5-15R, punainen | AH9AAN 39EA51

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFTWRST82R Gfci-vastake, 15A 125V, 2-P 3-W maadoitus, 5-15R, punainen

Varastossa
Tuote: AH9AAN Malli: GFTWRST82RRistiviite: 39EA51

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€113.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräGFCI-astia
Ampeeria15
Sovellus YmpäristöRaskaan käytön sairaalaluokka
Väripunainen
Nykyinen arvostelu15 A
HP1.0
AsennustyyppiHuuhdella
NEMA-pistokkeen määritykset5-15R
NEMA-luokitus5-15R
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä3
Pistorasian tyyppiSisustaja Duplex
Virran merkkivaloEi
Nollaa tyyppiautomaattisesti
YlijännitesuojaEi
TyyppiGFCI
Jännite125 VAC
Jännitearvot125 V
SäänkestäväKyllä
JohdotusmenetelmäSelkä ja sivu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)8.64
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tamper-kestävä: Kyllä
    • Itsetestaus: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirran merkkivaloAmpeeriaVäriNykyinen arvosteluHPMaks. HPNEMA-pistokkeen määrityksetNEMA-luokitusHinta
HUBBELL-JOHTOLAITTEET-KELLEMS GFRST82BK Gfci -liitin, 15A 125V, 2-P 3-W maadoitus, 5-15R, musta | AH8ZZV 39EA33 GFRST82BKKyllä15Musta15 A0.5-5-15R5-15R€97.16
HUBBELL-JOHTOLAITTEET-KELLEMS GFRST82GY Gfci -liitin, 15A 125V, 2-P 3-W maadoitus, 5-15R, harmaa | AH8ZZW 39EA34 GFRST82GYKyllä15Harmaa15 A0.5-5-15R5-15R€122.48
HUBBELL-JOHTOLAITTEET-KELLEMS GFRST82I Gfci -rasia, 15A 125V, 2-P 3-W maadoitus, 5-15R, Norsunluu | AH8ZZX 39EA35 GFRST82IKyllä15Norsunluu15 A0.5-5-15R5-15R€117.48
HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS GFRST82 Gfci -liitin, 15A 125V, 2-P 3-W maadoitus, 5-15R, ruskea | AH8ZZY 39EA36 GFRST82Kyllä15Ruskea15 A0.5-5-15R5-15R€105.54
HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS GFRST82R Gfci -liitin, 15A 125V, 2-P 3-W maadoitus, 5-15R, punainen | AH8ZZZ 39EA37 GFRST82RKyllä15punainen15 A0.5-5-15R5-15R€97.16
HUBBELL-JOHTOLAITTEET-KELLEMS GFRST82W Gfci-liitin, 15A 125V, 2-P 3-W maadoitus, 5-15R, valkoinen | AH9AAA 39EA38 GFRST82WKyllä15Valkoinen15 A0.5-5-15R5-15R€100.34
HUBBELL-JOHTOLAITTEET-KELLEMS GFRST83BK Gfci -liitin, 20A 125V, 2-P 3-W maadoitus, 5-20R, Musta | AH9AAB 39EA39 GFRST83BKKyllä20Musta20 A1.0-5-20R5-20R€102.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFTWRST82R Gfci-vastake, 15A 125V, 2-P 3-W maadoitus, 5-15R, punainen
€113.31 / yksikkö