GRAINGER A01200.112.0500 kuusiokantaruuvi 1-1/8-7X5 teräsluokka 5 sinkitty, 12PK | AH8PWA 38WZ80

GRAINGER A01200.112.0500 kuusiokantaruuvi 1-1/8-7X5 teräsluokka 5 sinkitty, 12PK

Varastossa
Tuote: AH8PWA Malli: A01200.112.0500Ristiviite: 38WZ80

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€205.91 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1 1 / 8-7 "
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaGrade 5
Pään korkeus11 / 16 "
Head TypeHex
pään leveys1 11 / 16 "
Pituus5"
Min. Kierteen pituus2-1 / 2 "
Todistuskuorma74,000 - 85,000 psi
Rockwellin kovuusC19 - C30
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus105,000 - 120,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.4527
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER A01200.112.0500 kuusiokantaruuvi 1-1/8-7X5 teräsluokka 5 sinkitty, 12PK
€205.91 /pakkaus