HUBBELL-JOHDONLAITE-KELLEMS GFP25C15M Gfci -johto, kannettava, manuaalinen, 15A 120VAC, 5-15R, 25 Ft, 4-6 Ma | AD6ZGE 4CT52

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP25C15M Gfci Line -johto, kannettava, manuaalinen, 15A 120VAC, 5-15R, 25 Ft, 4-6 Ma

Tuote: AD6ZGE Malli: GFP25C15MRistiviite: 4CT52

Hanki se saattaa 7, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLinjajohto GFCI
Ampeeria15
VäriMusta
Johtimen koko# 14 AWG
Konfigurointi1 pistorasia
LiitännätKytkeä
rakentaminenValmistettu
Johdon pituus25ft.
Nykyinen arvostelu15 A
Halkaisija BCEKytkeä
KotelointiluokkaSäänkestävä
Mittari / kapellimestari14/3
HP1/2
Hz60
MateriaaliPVC
NEC-johdonimitysSJEOW
NEMA-pistokkeen määritykset5-15P
NEMA-vastaanottimen määritykset5-15R
Johtimien lukumäärä3
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä3
Dia ulkopuolella.0.245 "
Pituusalue25 ft.
Nollaa tyyppimanuaalinen
Lämpötila Luokitus-35 astetta C - 66 astetta C.
Jännitearvot120 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.91
Laivan korkeus (cm)34.8
Laivan pituus (cm)19.81
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8536308000
AlkuperämaaKR

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Virtasuojatuotteet, Gfci Linecord, kaupallinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMittari / kapellimestariAmpeeriaVäriHPMateriaaliNEC-johdonimitysNEMA-pistokkeen määrityksetNEMA-vastaanottimen määrityksetHinta
HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS GFP1311 Gfci -johto, kannettava, automaattinen, 30A 120VAC, 2 Ft, 4-6 Ma, keltainen | AA9JFL 1DJG7 GFP1311-30Keltainen-valoxSJGOOWPaljas johtoPaljas johto€432.09
HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS GFP1312 Gfci -johto, kannettava, automaattinen, 30A 120VAC, 25 Ft, 4-6 Ma, keltainen | AA9JFM 1DJG8 GFP1312-30Keltainen-valoxSJGOOWPaljas johtoPaljas johto-
Tarjouspyyntö
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP2301 Gfci -johto, kannettava, manuaalinen, 30A 240VAC, 2 Ft, 4-6 Ma, musta | AA9JFN 1DJG9 GFP2301-30Musta-valoxSJGOOWPaljas johtoPaljas johto€696.69
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP2302 Gfci -johto, kannettava, manuaalinen, 30A 240VAC, 25 Ft, 4-6 Ma, musta | AA9JFP 1DJH1 GFP2302-30Musta-valoxSJGOOWPaljas johtoPaljas johto-
Tarjouspyyntö
HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS GFP2312 Gfci -johto, kannettava, automaattinen, 30A 240VAC, 25 Ft, 4-6 Ma, Y ​​Ellow | AA9JFQ 1DJH3 GFP2312-30Keltainen-valoxSJGOOWPaljas johtoPaljas johto-
Tarjouspyyntö
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP3305 Gfci -johto, kannettava, manuaalinen, 30A 120 / 240VAC, 6 Ft, 4-6 Ma, musta | AA9JFR 1DJH4 GFP3305-30Musta-valoxSJGOOWPaljas johtoPaljas johto€987.14
HUBBELL-JOHDONLAITE-KELLEMS GFP3315 Gfci -johto, kannettava, automaattinen, 30A 120 / 240VAC, 6 Ft, 4-6 Ma, keltainen | AA9JFT 1DJH5 GFP3315-30Keltainen-valoxSJGOOWPaljas johtoPaljas johto-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP25C15M Gfci Line -johto, kannettava, manuaalinen, 15A 120VAC, 5-15R, 25 Ft, 4-6 Ma