Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS GFP1312 Gfci -johto, kannettava, automaattinen, 30A 120VAC, 25 Ft, 4-6 Ma, keltainen | AA9JFM 1DJG8

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP1312 Gfci Line -johto, kannettava, automaattinen, 30A 120VAC, 25 Ft, 4-6 Ma, keltainen

Varastossa
Tuote: AA9JFM Malli: GFP1312Ristiviite: 1DJG8

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€692.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLinjajohto GFCI
Ampeeria30
VäriKeltainen
Johtimen koko# 10 AWG
KonfigurointiKäyttäjän langallinen yhteys
LiitännätKytkeä
rakentaminenValmistettu
Johdon pituus25ft.
Nykyinen arvostelu30 A
Halkaisija BCEKytkeä
KotelointiluokkaNEMA 4X
Hz60
Materiaalivalox
NEC-johdonimitysSJGOOW
NEMA-pistokkeen määrityksetPaljas johto
NEMA-vastaanottimen määrityksetPaljas johto
Johtimien lukumäärä3
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä3
Dia ulkopuolella.0.335 "
Pituusalue25 ft.
Nollaa tyyppiautomaattisesti
Lämpötila Luokitus-35 astetta C - 66 astetta C.
Jännitearvot120 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.33
Laivan korkeus (cm)17.02
Laivan pituus (cm)28.45
Laivan leveys (cm)23.11
HS-koodi8536308000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tehonsuojatuotteet, Gfci: n korkean ampeerin kannettavat, teolliset / kaupalliset

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMittari / kapellimestariAmpeeriaVäriHPMateriaaliNEC-johdonimitysNEMA-pistokkeen määrityksetNEMA-vastaanottimen määrityksetHinta
HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS GFP1311 Gfci -johto, kannettava, automaattinen, 30A 120VAC, 2 Ft, 4-6 Ma, keltainen | AA9JFL 1DJG7 GFP1311-30Keltainen-valoxSJGOOWPaljas johtoPaljas johto€432.09
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP2301 Gfci -johto, kannettava, manuaalinen, 30A 240VAC, 2 Ft, 4-6 Ma, musta | AA9JFN 1DJG9 GFP2301-30Musta-valoxSJGOOWPaljas johtoPaljas johto€681.67
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP2302 Gfci -johto, kannettava, manuaalinen, 30A 240VAC, 25 Ft, 4-6 Ma, musta | AA9JFP 1DJH1 GFP2302-30Musta-valoxSJGOOWPaljas johtoPaljas johto-
Tarjouspyyntö
HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS GFP2312 Gfci -johto, kannettava, automaattinen, 30A 240VAC, 25 Ft, 4-6 Ma, Y ​​Ellow | AA9JFQ 1DJH3 GFP2312-30Keltainen-valoxSJGOOWPaljas johtoPaljas johto-
Tarjouspyyntö
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP3305 Gfci -johto, kannettava, manuaalinen, 30A 120 / 240VAC, 6 Ft, 4-6 Ma, musta | AA9JFR 1DJH4 GFP3305-30Musta-valoxSJGOOWPaljas johtoPaljas johto€1,003.31
HUBBELL-JOHDONLAITE-KELLEMS GFP3315 Gfci -johto, kannettava, automaattinen, 30A 120 / 240VAC, 6 Ft, 4-6 Ma, keltainen | AA9JFT 1DJH5 GFP3315-30Keltainen-valoxSJGOOWPaljas johtoPaljas johto-
Tarjouspyyntö
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP4305 Gfci -johto, kannettava, manuaalinen, 30A 3Ph 120 / 208VAC, 6 Ft, 4-6 Ma, musta | AA9JFU 1DJH6 GFP430510/330Musta-valoxSJGOOWPaljas johtoPaljas johto-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP1312 Gfci Line -johto, kannettava, automaattinen, 30A 120VAC, 25 Ft, 4-6 Ma, keltainen
€692.83 / yksikkö