Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS GFP1315 Gfci -johto, kannettava, automaattinen, 30A 120VAC, 6 Ft, 4-6 Ma, keltainen | BD2XMK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP1315 Gfci Line -johto, kannettava, automaattinen, 30A 120VAC, 6 Ft, 4-6 Ma, keltainen

Varastossa
Tuote: BD2XMK Malli: GFP1315

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€533.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLinjajohto GFCI
VäriKeltainen
Johtimen koko# 10 AWG
LiitännätKytkeä
rakentaminenValmistettu
Nykyinen arvostelu30 A
Halkaisija BCEKytkeä
Johtimien lukumäärä3
Dia ulkopuolella.0.335 "
Lämpötila Luokitus-35 astetta C - 66 astetta C.
Jännitearvot120 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.395

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tehonsuojatuotteet, Gfci: n korkean ampeerin kannettavat, teolliset / kaupalliset

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP1315 Gfci Line -johto, kannettava, automaattinen, 30A 120VAC, 6 Ft, 4-6 Ma, keltainen
€533.86 / yksikkö