Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U51810.031.0001 Siipimutteri, 5/16-18 kierrekoko, 18-8 luokka, 5PK | CG8UMC 41VA56

FABORY U51810.031.0001 Siipimutteri, kierrekoko 5/16-18, luokka 18-8, 5PK

Varastossa
Tuote: CG8UMC Malli: U51810.031.0001Ristiviite: 41VA56 / 177M33

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.07 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiipimutteri
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko5 / 16 "-18
Luokka18-8
Korkeus0.53 - 0.66 "
MutteriSiipimutteri A-kylmä taottu
StandardiASME B18.6.9
TyyliSiipimutteri A-kylmä taottu
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC (karkea)
Siipiväli1.12 - 1.25 tuumaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0396
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U51810.031.0001 Siipimutteri, kierrekoko 5/16-18, luokka 18-8, 5PK
€3.07 /pakkaus