Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS FT202W Takalaatikko, 20A ja 30A 3/4 tuuman Npt-napa, läpisyöttö, harmaa, alumiinivalu | AE3XZR 5GTG6

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS FT202W takalaatikko, 20A ja 30A 3/4 tuuman Npt-napa, läpisyöttö, harmaa, alumiinivalu

Varastossa
Tuote: AE3XZR Malli: FT202WRistiviite: 5GTG6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€256.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSyöttölaatikko
Ampeeria20/30
KulmaSuoraan
LaatikkotyyppiSyötä vaikka
KaapelilähetysHubin kautta
VäriHarmaa
rakentaminenHeittää
Korkeus4.5 "
Napa3 / 4 "
Pituus7.14 "
MateriaaliAlumiini
Myyntipisteiden lukumääräHyväksyy yhden laitteen
TyyppiMetallinen, suora
KäytäIEC 309 -nasta- ja holkkilaitteet
Leveys3.06 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1475
Laivan korkeus (cm)22.35
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi8302416080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mukana kiinnitysruuvit

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS FT302W Takalaatikko, 20A ja 30A 1 tuuman Npt-napa, läpisyöttö, harmaa, alumiinivalu | AE3XZT 5GTG7 FT302W€291.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS FT202W takalaatikko, 20A ja 30A 3/4 tuuman Npt-napa, läpisyöttö, harmaa, alumiinivalu
€256.66 / yksikkö