Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-KIINNITYSLAITTEET-KELLEMS DRUBGFI15 Din Rail -laatikkolaatikko Gfci, yksi 15A 125V, 2-napainen 3-johtiminen maadoitus, 5-15R, harmaa | AA9KHM 1DNV5

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DRUBGFI15 Din Rail Utility Box Gfci, yksi 15A 125V, 2-napainen 3-johtiminen maadoitus, 5-15R, harmaa

Varastossa
Tuote: AA9KHM Malli: DRUBGFI15Ristiviite: 1DNV5

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€204.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDin Rail GFCI -astia
Ampeeria15
Sovellus YmpäristöTeollisuusympäristöt
KaapelilähetysTerminaalit
VäriHarmaa
rakentaminenValettu ja valmistettu
Nykyinen arvostelu15 A
LuokkaTeollinen
HP0.5
AsennustyyppiPaneeli
NEMA-kokoonpano5-15R
NEMA-luokitus5-15R
Napojen lukumäärä2-napainen
Johtimien lukumäärä3-johdin
Pistorasian tyyppiSisustusarkkitehti
Virran merkkivaloKyllä
Nollaa tyyppiautomaattisesti
YlijännitesuojaEi
Jännite125
Jännitearvot125 V
SäänkestäväEi
JohdotusmenetelmäPuoli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4005
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi8536698000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Hubbell Wiring Device-Kellems DRUBGFI15 din rail GFCI -liitäntää käytetään suojaamaan sähköiskuilta ja laitevaurioilta havaitsemalla nopeasti maadoitusvirheet ja katkaisemalla sähköpiirin. Maadoitusvian, kuten oikosulun tai sähkövuodon, sattuessa GFCI-liitin katkaisee virran välittömästi, mikä estää mahdolliset sähköiskuvaarat. Se sopii erinomaisesti tuotantotiloihin, varastoihin, rakennustyömaille ja laboratorioihin.

Ominaisuudet:

  • Hubbell Wiring Device-Kellems DRUBGFI15 din rail GFCI-liittimessä on automaattinen palautustoiminto, joka varmistaa keskeytymättömän virransyötön, kun maavika on korjattu.
  • Siinä on NEMA 5-15R -vastakekokoonpano, joka tukee 125 VAC:n jännitettä ja 15 A:n tehoa monipuolisen tehon yhteensopivuuden takaamiseksi.
  • Tämä pistorasia tarjoaa kestävän nailonkotelon kestävyyttä ja sähköeristystä varten vaativissa ympäristöissä.
  • Se on varustettu polarisoidulla rakenteella, mikä mahdollistaa pistokkeen turvallisen kytkemisen yhteen suuntaan.
  • Tässä UL-luettelossa olevassa pistorasiassa on DIN-kiskoasennuspaikka, mikä yksinkertaistaa asennusta ja integrointia teollisuuskoteloihin.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka usein GFCI-astiat tulee testata ja huoltaa?

V. Säännöllinen testaus on pakollista varmistaakseen, että GFCI:t toimivat oikein. Ne tulee testata kuukausittain painamalla testipainiketta, jonka pitäisi laukaista laite. Jos se ei laukea tai nollaa, se voi olla viallinen ja se on vaihdettava.

K. Kuinka voin asentaa tämän Hubbell DRUBGFI15 GFCI -vastakkeen?

V. Asennus käsittää sen kiinnittämisen tukevasti DIN-kiskoon ja kuuma-, nolla- ja maajohtimien liittämisen.

K. Mikä on GFCI-vastakkeen käyttöikä ja milloin se pitäisi vaihtaa?

V. GFCI-astioiden käyttöikä on noin 10-15 vuotta. Jos niistä tulee epäluotettavia, ne eivät kompastu tai niissä on kulumisen merkkejä, ne on vaihdettava viipymättä sähköturvallisuuden varmistamiseksi.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DRUBGFI15 Din Rail Utility Box Gfci, yksi 15A 125V, 2-napainen 3-johtiminen maadoitus, 5-15R, harmaa
€204.50 / yksikkö