Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DRUB6404 Din Rail -tarvikelaatikko, yhdistelmäkytkin / vastaanotin, harmaa | BC7ZFF

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DRUB6404 Din Rail Utility Box, Yhdistelmäkytkin/vastake, harmaa

Varastossa
Tuote: BC7ZFF Malli: DRUB6404

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€112.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDin Rail -rasiarasia
KaapelilähetysTerminaalit
VäriHarmaa
rakentaminenValettu ja valmistettu
Nykyinen arvostelu20 A
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
Korkeus2.54 "
Pituus5.62 "
MateriaaliYhdistetty
Maks. HP1
NEMA-luokitus5-20R
Myyntipisteiden lukumäärä1-laite
Napojen lukumäärä2-napainen
Johtimien lukumäärä3-johdin
Jännitearvot125 V
Leveys3.31 "
Langan koko# 14 AWG - # 12 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DRUB6404 Din Rail Utility Box, Yhdistelmäkytkin/vastake, harmaa
€112.70 / yksikkö