Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-KIINNITYSLAITE-KELLEMS DR15GRY Suora astia, kaksipuolinen, 15A 125V, harmaa, 1 kpl | AC8UKT 3DVU4

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR15GRY Suora pistoke, kaksipuolinen, 15A 125V, harmaa, 1 kpl

Varastossa
Tuote: AC8UKT Malli: DR15GRYRistiviite: 3DVU4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräastia
Ampeeria15
Sovellus YmpäristöKaupalliset ympäristöt
VäriHarmaa
LiitännätSelkä ja sivu kytketty
Nykyinen arvostelu15 A
Halkaisija BCESelkä ja sivu kytketty
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
Luokkamäärittely
Korkeus3.28 "
HP1/2
Pituus1.29 "
MateriaaliNylon
Maks. HP0.5
AsennustyyppiHuuhdella
NEMA-kokoonpano5-15R
NEMA-luokitus5-15R
Jengien lukumäärä1
Napojen lukumäärä2-napainen
Johtimien lukumäärä3-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään -40 astetta C ilman iskuja
Pistorasian tyyppiSisustusarkkitehti
VaiheYksivaihe
Virran merkkivaloEi
Prod. KuvausTyyliviiva, maadoitus
YlijännitesuojaEi
Jännite125 VAC
Jännitearvot125 V
Teho1875 W
SäänkestäväEi
Leveys1.06 "
Langan koko# 14 AWG - # 10 AWG
JohdotusmenetelmäSelkä ja sivu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.072
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)20.57
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8536490080
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 2-napainen 3-johtiminen maadoitus

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNEMA-kokoonpanoAmpeeriaVäriNEMA-luokitusProd. KuvausLangan kokoNykyinen arvosteluKorkeusHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR15 suora astia, kaksipuolinen, 15A 125V, ruskea, 1 kpl AC8UKP 3DVU1 DR155-15R15Ruskea5-15RTyyliviiva, maadoitus# 14 AWG - # 10 AWG15 A3.28 "€11.46
HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS DR15BLK Suora astia, kaksipuolinen, 15A 125V, musta, 1 kpl | AC8UKR 3DVU3 DR15BLK5-15R15Musta5-15RTyyliviiva, maadoitus# 14 AWG - # 10 AWG15 A3.28 "€11.46
HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS DR15I Suora astia, kaksipuolinen, 15A 125V, norsunluu, 1 kpl | AC8UKU 3DVU5 DR15I5-15R15Norsunluu5-15RTyyliviiva, maadoitus# 14 AWG - # 10 AWG15 A3.28 "€12.01
HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS DR15WHI Suora astia, kaksipuolinen, 15A 125V, valkoinen, 1 kpl | AC8UKV 3DVU7 DR15WHI5-15R15Valkoinen5-15RTyyliviiva, maadoitus# 14 AWG - # 10 AWG15 A3.28 "€12.11
HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS DR20 Suora astia, kaksipuolinen, 20A 125V, ruskea, 1 kpl | AC8UKW 3DVU8 DR205-20R20Ruskea5-20RTyyliviiva, maadoitus# 12 AWG - # 10 AWG20 A1.29 "€14.96
HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS DR20BLK Suora astia, kaksipuolinen, 20A 125V, musta, 1 kpl | AC8UKY 3DVX1 DR20BLK5-20R20Musta5-20RTyyliviiva, maadoitus# 12 AWG - # 10 AWG20 A1.29 "€14.96
HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS DR20GRY Suora astia, kaksipuolinen, 20A 125V, harmaa, 1 kpl | AC8UKZ 3DVX2 DR20GRY5-20R20Harmaa5-20RTyyliviiva, maadoitus# 12 AWG - # 10 AWG20 A1.29 "€16.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR15GRY Suora pistoke, kaksipuolinen, 15A 125V, harmaa, 1 kpl
€11.46 / yksikkö