Sovellusympäristö: Kaupalliset ympäristöt , Liitettävyys: Selkä ja sivu kytketty , Arvosana: määrittely , Materiaali: Nylon , Asennustyyppi: Huuhdella , Ryhmät: 1 , Napojen lukumäärä: 2-napainen , Johtojen määrä: 3-johdin , Käyttölämpötila: Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään -40 astetta C ilman iskuja , Pistorasiatyyppi: Sisustusarkkitehti , vaihe: Yksivaihe , Virran merkkivalo: Ei , Ylijännitesuoja: Ei , Jännite: 125 VAC , Jännitteen luokitus: 125 V , Leveys: 1.06 " , Kytkentätapa: Selkä ja sivu
Kaupalliset / teolliset koriste -astiat, kaksipuolinen
Hubbell-johdotuslaite-Kellems Style Line Decorator -sarja, kaupalliset / teolliset pistorasiat yhdistävät sähkölaitteet sähköverkkoon ja estävät johtojen tahattoman irtoamisen tärinän tai rakennusalan ja teollisen liikkeen aiheuttaman liikkeen vuoksi. Näissä naaraspuolisissa dupleksiliittimissä on taka- ja sivujohdot, jotka optimoivat nopeammin asennuksen aikana. Niissä on nailonrakenne, joka takaa iskun- ja korroosionkestävyyden ja kestävyyden. Ne kestävät jatkuvia käyttölämpötiloja jopa 75 ° C: seen asti. Näissä 125 V: n pistorasioissa on kolminkertainen pyyhinkosketusmekanismi, joka pitää pistokkeet pitkään. Valitse laajasta valikoimasta näitä 15 / 20A -astioita, saatavana valkoisena, ruskeana, mantelina, harmaana, mustana, norsunluuna ja vaaleana mantelivärinä.