HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR15C1LA Suora pistoke, 15A 125V, 2P - 3W Maadoitus, 5-15R, Vaalea manteli | BD4PFG

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR15C1LA suora pistoke, 15A 125V, 2P - 3W maadoitus, 5-15R, vaalea manteli

Tuote: BD4PFG Malli: DR15C1LA
€14.80 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräastia
VäriKevyt manteli
LiitännätSelkä ja sivu kytketty
Nykyinen arvostelu15 A
Halkaisija BCESelkä ja sivu kytketty
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
Korkeus3.28 "
Pituus1.32 "
MateriaaliNylon
Maks. HP0.5
NEMA-luokitus5-15R
Napojen lukumäärä2-napainen
Johtimien lukumäärä3-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään -40 astetta C ilman iskuja
Jännitearvot125 V
Leveys0.83 "
Langan koko# 14 AWG - # 10 AWG

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR15C1LA suora pistoke, 15A 125V, 2P - 3W maadoitus, 5-15R, vaalea manteli
€14.80 / yksikkö