HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS BR20C1 Suora liitin, 20A 125V, 2P - 3W Maadoitus, 5-20R, Ruskea | BD4NRT

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BR20C1 suora pistoke, 20A 125V, 2P - 3W maadoitus, 5-20R, ruskea

Tuote: BD4NRT Malli: BR20C1
€12.00 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräastia
VäriRuskea
LiitännätSelkä ja sivu kytketty
Nykyinen arvostelu20 A
Halkaisija BCESelkä ja sivu kytketty
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
Korkeus3.28 "
Pituus1.32 "
MateriaaliNylon
Maks. HP1
NEMA-luokitus5-20R
Napojen lukumäärä2-napainen
Johtimien lukumäärä3-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään -40 astetta C ilman iskuja
Jännitearvot125 V
Leveys0.83 "
Langan koko# 14 AWG - # 10 AWG

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BR20C1 suora pistoke, 20A 125V, 2P - 3W maadoitus, 5-20R, ruskea
€12.00 / yksikkö