Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-KIINNITYSLAITE-KELLEMS BR20BLKWR Suora liitin, kaksipuolinen, 20A 125V, musta, 1 kpl | AC2AKL 2HEA8

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BR20BLKWR Suora pistoke, kaksipuolinen, 20A 125V, musta, 1 kpl

Varastossa
Tuote: AC2AKL Malli: BR20BLKWRRistiviite: 2HEA8

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräastia
Ampeeria20
Sovellus YmpäristöYleinen tarkoitus
VäriMusta
LiitännätSelkä ja sivu kytketty
Nykyinen arvostelu20 A
Halkaisija BCESelkä ja sivu kytketty
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
LuokkaKaupallinen
Korkeus3.28 "
HP1
Pituus1.32 "
MateriaaliNylon
Maks. HP1
AsennustyyppiHuuhdella
NEMA-kokoonpano5-20R
NEMA-luokitus5-20R
Jengien lukumäärä1
Napojen lukumäärä2-napainen
Johtimien lukumäärä3-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään -40 astetta C ilman iskuja
Pistorasian tyyppiDuplex
VaiheYksivaihe
Virran merkkivaloEi
Prod. KuvausSäänkestävä, maadoitettu, sileä
YlijännitesuojaEi
Jännite125 VAC
Jännitearvot125 V
Teho2500 W
SäänkestäväKyllä
Leveys1.06 "
Langan koko# 12 AWG - # 10 AWG
JohdotusmenetelmäSelkä ja sivu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)20.57
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8536698000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 2-napainen 3-johtiminen maadoitus

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHPAmpeeriaSovellus YmpäristöPituusMateriaaliMaks. HPNEMA-kokoonpanoNEMA-luokitusHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CR15 suora astia, kaksipuolinen, 15A 125V, ruskea, 1 kpl | AB4DPV 1XC03 CR151/215Kaupalliset ympäristöt1.32 "Nylon0.55-15R5-15R€4.40
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CR20 suora astia, kaksipuolinen, 20A 125V, ruskea, 1 kpl | AB4DPW 1XC04 CR20120Yleinen tarkoitus1.32 "Nylon15-20R5-20R€4.40
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BR15 suora astia, kaksipuolinen, 15A 125V, ruskea | AC2AJG 2HDW8 BR151/215Kaupalliset ympäristöt3.28 "Nylon0.55-15R5-15R€7.26
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BR15BLK suora astia, kaksipuolinen, 15A 125V, musta | AC2AJH 2HDW9 BR15BLK1/215Kaupalliset ympäristöt3.28 "Nylon0.55-15R5-15R€9.46
HUBBELL-JOHDINLAITE-KELLEMS BR15GRY Suora astia, kaksipuolinen, 15A 125V, harmaa, 1 kpl | AC2AJJ 2HDX1 BR15GRY1/215Kaupalliset ympäristöt3.3 "Nylon0.55-15R5-15R€7.09
HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS BR15I Suora astia, kaksipuolinen, 15A 125V, norsunluu, 1 kpl | AC2AJK 2HDX2 BR15I1/215Kaupalliset ympäristöt3.3 "Nylon0.55-15R5-15R€9.70
HUBBELL-KIINNITYSLAITE-KELLEMS BR15WHI Suora astia, kaksipuolinen, 15A 125V, valkoinen, 1 kpl | AC2AJL 2HDX3 BR15WHI1/215Kaupalliset ympäristöt3.3 "Nylon0.55-15R5-15R€10.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BR20BLKWR Suora pistoke, kaksipuolinen, 20A 125V, musta, 1 kpl
€18.09 / yksikkö