MECHANIX TAA M-Pact 3 Covert Tactical iskunkestävät käsineet


Mechanix TAA M Pact 3 -taktiikkakäsineitä käytetään taistelussa, ammuntaurheilussa, lainvalvonnassa ja ulkoilussa. Ne tarjoavat olennaisen käsien turvallisuuden ja parantavat pitoa, joustavuutta ja mukavuutta parantaen yleistä suorituskykyä ja kätevyyttä kriittisissä tehtävissä.

Suodattaa
Taustamateriaali: Spandex (R) , Sulkemistapa: Koukku ja silmukka , Väri: Musta , Mansetti: Koukku ja silmukkahihna , Leikkaa: Gunn , Sormetyyli: Koko sormi , rystysten pehmustemateriaali: Kevlar (oik.) , Pituus: 11 " , vuorauksen materiaali: vaahto , Palm materiaali: keinonahka , Tikkausmateriaali: Nylon , Temp. Alue: 32-200 astetta F , Peukalon tyyli: Suoraan
TyyliMalliKokoHinta (ei alv)
A
MP3-F55-012
2XL€126.09
A
MP3-F55-010
L€126.09
A
MP3-F55-009
M€126.09
A
MP3-F55-008
S€126.09
A
MP3-F55-011
XL€126.09

TAA M-Pact 3 Covert Tactical iskunkestävät käsineet

Mechanix TAA M Pact 3 -taktiikkakäsineitä käytetään taistelussa, ammuntaurheilussa, lainvalvonnassa ja ulkoilussa. Ne tarjoavat olennaisen käsien turvallisuuden ja parantavat pitoa, joustavuutta ja mukavuutta parantaen yleistä suorituskykyä ja kätevyyttä kriittisissä tehtävissä.

Ominaisuudet

  • Niissä on Spandex(R) selkä ja koukku ja silmukkakiinnitys helpon venytyksen ja turvallisen istuvuuden takaamiseksi.
  • Näissä käsineissä on Gunn-leikkaus, joka parantaa kätevyyttä, ja ne on integroitu täydellisellä sormityylillä täydellisen käsien peittämiseksi.
  • Niissä on Kevlar®-materiaalista valmistettu rystysten pehmustus, joka suojaa tehokkaasti iskuilta.
  • Näissä käsineissä on vaahtomuovivuori, joka lisää mukavuutta, ja synteettinen nahkainen kämmen varmistaa kestävyyden ja pidon.
  • Näitä käsineitä on saatavana koossa S, M, L, XL ja 2XL erilaisten käyttäjien tarpeisiin.
  • Niissä on nylon-ompelumateriaali, joka lisää lujuutta / kestävyyttä, ja ne kestävät jopa 200 asteen lämpötiloja.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?