Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BA2436 Lattialaatikko 1-osainen suorakaiteen muotoinen valurauta | AB9PZB 2EMR6

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BA2436 lattialaatikko 1-osainen suorakaiteen muotoinen valurauta

Varastossa
Tuote: AB9PZB Malli: BA2436Ristiviite: 2EMR6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€301.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattialaatikko
Koko33 kuparia.
Putken koko(4) 3/4 "
Korkeus3.19 "
Pituus4.35 "
MateriaaliValurauta
Jengien lukumäärä1
Avauskoko4.5 "
ShapeSuorakulmainen
Tyyppi1-osainen suorakulmainen alumiinikauluksella
Leveys3.19 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.23
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Täysin säädettävä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysKokoKorkeuseräPituusAvauskokoShapeTyyppiHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS B2537 Lattialaatikko Messinkikaulus Valurauta | AB9PYG 2EML6 B25372.875 "33 kuparia.2.81 "Lattialaatikko4.187 "4.25 "PyöreäPyöreä yksittäinen palvelu messinkikauluksella€180.61
HUBBELL-JOHDONLAITE-KELLEMS B2588275 Pyöreä lattialaatikko AC8QFQ 3D309 B25882754 7 / 32 "18.5 ov. sisään.3.75 "Lattialaatikko4 13 / 64 "4.25 "Pyöreä-€149.66
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS B2436 Suorakulmainen lattiarasia | AD7AQB 4D140 B24364 45 / 64 "33.0 ov. sisään.3 7 / 32 "Pyöreä lattialaatikko4 45 / 64 "4.25 "SuorakulmainenSyvä, 1 jengi€239.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BA2436 lattialaatikko 1-osainen suorakaiteen muotoinen valurauta
€301.48 / yksikkö