Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VALVES 7650208A Palloventtiili, jousipalautus, koko 3/8 tuumaa NPT, ruostumaton teräs | CA8JMW

APOLLO VALVES 7650208A Palloventtiili, jousipalautus, koko 3/8 tuumaa NPT, ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: CA8JMW Malli: 7650208A

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€239.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJousi paluu palloventtiili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5625

Tuotteen yksityiskohdat:

Apollo 765028A jousikuormitettu palloventtiili ohjaa nesteen virtausta ja estää vuodot putkistoissa. Se on hyödyllinen öljy- ja kaasuteollisuudessa, kemianteollisuudessa ja valmistusteollisuudessa.

Ominaisuudet:

  • Apollon jousikuormitteisessa palloventtiilissä on ruostumattomasta teräksestä valmistetut vipukahvat, jotka helpottavat manuaalista ohjausta.
  • Siinä on puhalluksenkestävä varsirakenne, joka estää venttiilin karaa työntymästä ulos rungosta korkeapainetilanteissa.
  • Tässä venttiilissä on uritetut ja levenevät päät turvallisen liitoksen varmistamiseksi.
  • Siinä on PTFE-komponentteja (laakerit ja istukat), jotka kestävät syövyttäviä nesteitä ja korkeita lämpötiloja.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä eroa on varoventtiilillä ja alipaineventtiilillä?

A. Varoventtiili on suunniteltu vapauttamaan järjestelmässä liiallinen paine ylipaineistumisen estämiseksi, kun taas tyhjiön varoventtiili suojaa liialliselta tyhjiöltä tai alipaineelta varmistaen järjestelmän eheyden ja estämällä tyhjiöolosuhteiden aiheuttaman vaurion tai räjähdyksen.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiKahva materiaalieräMax. PainePutken kokoKokoHinta
APOLLO VENTTIILIT 76-501-01A ruostumattomasta teräksestä valmistettu kuulaventtiili Fnpt 1/4 In | AC8WAY 3EEZ3 76-501-01AFNPT x FNPTRuostumaton teräs, vinyylipidikePalloventtiili2000 psi WOG1 / 4 "-€266.79
APOLLO VENTTIILIT 76-502-01A ruostumattomasta teräksestä valmistettu kuulaventtiili Fnpt 3/8 In | AC8WAZ 3EEZ4 76-502-01AFNPT x FNPTRuostumaton teräs, vinyylipidikePalloventtiili2000 psi WOG3 / 8 "-€305.48
APOLLO VENTTIILIT 76-503-01A ruostumattomasta teräksestä valmistettu kuulaventtiili Fnpt 1/2 In | AC8WBA 3EEZ5 76-503-01AFNPT x FNPT304 ruostumatonta terästä, vinyylipidikePalloventtiili2000 psi WOG1 / 2 "-€287.25
APOLLO VENTTIILIT 76-504-01A ruostumattomasta teräksestä valmistettu kuulaventtiili Fnpt 3/4 In | AC8WBB 3EEZ6 76-504-01AFNPT x FNPT304 ruostumatonta terästä, vinyylipidikePalloventtiili2000 psi WOG3 / 4 "-€372.15
APOLLO VENTTIILIT 76-505-01A ruostumattomasta teräksestä valmistettu kuulaventtiili Fnpt 1 In | AC8WBC 3EEZ7 76-505-01AFNPT x FNPT304 ruostumatonta terästä, vinyylipidikePalloventtiili2000 psi WOG1"-€377.88
APOLLO VENTTIILIT 76-507-01 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kuulaventtiili Fnpt 1-1/2 In | AC8WBE 3EEZ9 76-507-01FNPT x FNPTRuostumaton teräs, vinyylipidikePalloventtiili1500 psi WOG1.5 "-€711.51
APOLLO VENTTIILIT 76-508-01 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kuulaventtiili Fnpt 2 In | AC8WBF 3EFA1 76-508-01FNPT x FNPTRuostumaton teräs, vinyylipidikePalloventtiili1500 psi WOG2"-€913.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 7650208A Palloventtiili, jousipalautus, koko 3/8 tuumaa NPT, ruostumaton teräs
€239.48 / yksikkö