Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-JOHDONLAITE-KELLEMS B2588275 Pyöreä lattialaatikko AC8QFQ 3D309

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS B2588275 Pyöreälattialaatikko

Varastossa
Tuote: AC8QFQ Malli: B2588275Ristiviite: 3D309

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€149.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattialaatikko
Koko18.5 ov. sisään.
Korkeus3.75 "
Pituus4 13 / 64 "
MateriaaliValurauta
Jengien lukumäärä1
AvausKaksi 3/4 "ja kaksi 1/2"
Avauskoko4.25 "
ShapePyöreä
Leveys4 7 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.035
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi8536908085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysKokoKorkeuseräPituusAvauskokoShapeTyyppiHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS B2537 Lattialaatikko Messinkikaulus Valurauta | AB9PYG 2EML6 B25372.875 "33 kuparia.2.81 "Lattialaatikko4.187 "4.25 "PyöreäPyöreä yksittäinen palvelu messinkikauluksella€162.55
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BA2436 Lattialaatikko 1-osainen suorakaiteen muotoinen valurauta | AB9PZB 2EMR6 BA24363.19 "33 kuparia.3.19 "Lattialaatikko4.35 "4.5 "Suorakulmainen1-osainen suorakulmainen alumiinikauluksella€301.48
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS B2436 Suorakulmainen lattiarasia | AD7AQB 4D140 B24364 45 / 64 "33.0 ov. sisään.3 7 / 32 "Pyöreä lattialaatikko4 45 / 64 "4.25 "SuorakulmainenSyvä, 1 jengi€215.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS B2588275 Pyöreälattialaatikko
€149.66 / yksikkö