Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS B2436 Suorakulmainen lattiarasia | AD7AQB 4D140

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS B2436 Suorakulmainen lattialaatikko

Varastossa
Tuote: AD7AQB Malli: B2436Ristiviite: 4D140

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€215.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöreä lattialaatikko
Koko33.0 ov. sisään.
Korkeus3 7 / 32 "
Pituus4 45 / 64 "
MateriaaliValurauta
Jengien lukumäärä1
Avauskoko4.25 "
ShapeSuorakulmainen
TyyppiSyvä, 1 jengi
Leveys4 45 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.223
Laivan korkeus (cm)17.02
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)24.89
HS-koodi8538100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysKokoKorkeuseräPituusAvauskokoShapeTyyppiHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS B2537 Lattialaatikko Messinkikaulus Valurauta | AB9PYG 2EML6 B25372.875 "33 kuparia.2.81 "Lattialaatikko4.187 "4.25 "PyöreäPyöreä yksittäinen palvelu messinkikauluksella€162.55
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BA2436 Lattialaatikko 1-osainen suorakaiteen muotoinen valurauta | AB9PZB 2EMR6 BA24363.19 "33 kuparia.3.19 "Lattialaatikko4.35 "4.5 "Suorakulmainen1-osainen suorakulmainen alumiinikauluksella€301.48
HUBBELL-JOHDONLAITE-KELLEMS B2588275 Pyöreä lattialaatikko AC8QFQ 3D309 B25882754 7 / 32 "18.5 ov. sisään.3.75 "Lattialaatikko4 13 / 64 "4.25 "Pyöreä-€149.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS B2436 Suorakulmainen lattialaatikko
€215.70 / yksikkö