Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATP1500CL läsnäoloanturi, mukautuva Pir, kattokiinnike, 1500 neliöjalkaa, 120 VAC | AF9AMM 29RW66

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATP1500CL läsnäoloanturi, adaptiivinen Pir, kattokiinnitys, 1500 neliöjalkaa, 120 VAC

Varastossa
Tuote: AF9AMM Malli: ATP1500CLRistiviite: 29RW66

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€324.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDual Tech. Läsnäoloanturi
VäriValkoinen
Kattavuus1500 sq ft.
Nykyinen arvostelu20 A
Halkaisija4.5 "
Taajuus50 / 60 Hz
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
Korkeus3.4 "
Kosteusalue0%: sta 95%
OsoitinPIR punainen LED
Tulojännite120-277 VAC
Installation TypeKatto
MateriaaliAkryylinitriilibutyylistyreeni-termoplastinen polymeeri
Asennuskorkeus8-12 "
AsennustyyppiKattoasennus
Käyttölämpötila.32 astetta F - 104 astetta F.
HerkkyysMukautuva 0-100%
Anturin tyyppiPassiivinen infrapuna / ultraääni
Varastointilämpötila Alue-20 astetta F - 150 astetta. F
AikaviiveMukautuva
Ajastinalue4-30 min.
Katselukulma360 Tutkinnot
Jännite120 / 277 VAC
Jännitearvot120-277 VAC
Wattia @ 120 V1800
Wattia @ 277 V2700

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2745
Laivan korkeus (cm)14.61
Laivan pituus (cm)10.8
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8536509065

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Verkkojännite, kiinnitetään suoraan 2-1 / 8 "syvään kahdeksankulmaiseen laatikkoon

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennustyyppiVäriKattavuusKäyttölämpötila.Anturin tyyppiAikaviiveAjastinalueKatselukulmaHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATP1500C läsnäoloanturi, 1500 neliöjalan peitto | AB2QJG 1ND56 ATP1500CKattoasennusValkoinen1500 sq ft.32 astetta F - 104 astetta F.Passiivinen infrapunaMukautuva / manuaalinen8-40 min.360 Tutkinnot€293.25
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATP1500CRP Läsnäoloanturi, 1500 neliöjalan peitto, releellä | AB2QJH 1ND57 ATP1500CRPKattoasennusValkoinen1500 sq ft.32 astetta F - 104 astetta F.Passiivinen infrapunaMukautuva / manuaalinen8-40 min.360 Tutkinnot€352.45
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATP1600WRP Läsnäoloanturi, 1600 neliöjalan peitto, releellä | AB2QJJ 1ND58 ATP1600WRPWall MountValkoinen1600 sq ft.32 astetta F - 104 astetta F.Passiivinen infrapunaMukautuva / manuaalinen8-40 min.115 Tutkinnot€286.36
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATU1000CRP Läsnäoloanturi, 1000 neliöjalan peitto, releellä | AB2QJM 1ND61 ATU1000CRPKattoasennusValkoinen1000 sq ft.32 astetta F - 104 astetta F.Ultraääni-Mukautuva / manuaalinen8-40 min.180 Tutkinnot€471.52
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATU2000C läsnäoloanturi, 2000 neliöjalkaa | AB2QJN 1ND62 ATU2000CKattoasennusValkoinen2000 sq ft.32 astetta F - 104 astetta F.Ultraääni-Mukautuva / manuaalinen8-40 min.360 Tutkinnot€458.09
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATU2000CRP Läsnäoloanturi, 2000 neliön jalkojen peitto, releellä | AB2QJP 1ND63 ATU2000CRPKattoasennusValkoinen2000 sq ft.32 astetta F - 104 astetta F.Ultraääni-Mukautuva / manuaalinen8-40 min.360 Tutkinnot€532.07
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS WS2000W Läsnäolo- / VACancy-anturikytkin, passiivinen infrapuna, 120 / 277VAC, valkoinen | AB7KKX 23NY61 WS2000W-Valkoinen1200 sq ft.32 astetta F - 122 astetta F.Passiivinen infrapunamanuaalinen20 sekunti. 30 minuuttiin.180 Tutkinnot€121.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATP1500CL läsnäoloanturi, adaptiivinen Pir, kattokiinnitys, 1500 neliöjalkaa, 120 VAC
€324.80 / yksikkö