Pohjan leveys: 34.25 " , Mukana paristot: Ei , Kapasiteetti: 350 lbs. , Pyörän materiaali: Kumi , Väri: sininen , Portaiden välinen etäisyys: 10 " , Etupyörän materiaali: polyuretaani , Etupyörän tyyppi: Kääntyvä , Etupyörän leveys: 1 1 / 4 " , Kaiteet mukana: Kyllä , Materiaali: Teräs , Pyörän numero: 4 , Etupyörien lukumäärä: 2 , Takapyörien lukumäärä: 2 , Takapyörän materiaali: Kumi , Takapyörän leveys: 2 1 / 2 " , Keväällä ladattu: Ei , Askelväli: 10 " , Vaiheen tyyppi: rei'itetty , Askelleveys: 23.56 "