Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATD2000CRP Läsnäoloanturi, 2000 neliömetrin peitto, releellä | AB2QJD 1ND53

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATD2000CRP läsnäoloanturi, 2000 neliöjalkaa, releellä

Varastossa
Tuote: AB2QJD Malli: ATD2000CRPRistiviite: 1ND53
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
€443.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDual Tech. Läsnäoloanturi
VäriValkoinen
Kattavuus2000 sq ft.
Halkaisija4.5 "
Korkeus1.5 "
Kosteusalue0%: sta 95%
OsoitinPIR punainen LED, ultraääni vihreä LED
Tulojännite24 VDC
Installation TypeKatto
MateriaaliAkryylinitriilibutyylistyreeni-termoplastinen polymeeri
AsennusRuuvikiinnitys
Asennuskorkeus8-12 "
AsennustyyppiKattoasennus
Käyttölämpötila.32 astetta F - 104 astetta F.
HerkkyysMukautuva 0-100%
Anturin tyyppiPassiivinen infrapuna / ultraääni
Varastointilämpötila Alue-20 astetta F - 150 astetta. F
AikaviiveMukautuva / manuaalinen
Ajastinalue8-40 min.
Katselukulma360 Tutkinnot
Jännite24 VDC
Jännitearvot24 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Eristetty rele ja valokenno

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKattavuusHalkaisijaKorkeusTulojänniteAsennustyyppiKatselukulmaHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATD1000CRP Läsnäoloanturi, 1000 neliöjalan peitto, releellä | AB2QHZ 1ND49 ATD1000CRP1000 sq ft.4.5 "1.5 "24 VDCKattoasennus180 Tutkinnot€550.55
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATD1600WRP Läsnäoloanturi, 1600 neliöjalan peitto, releellä | AB2QJB 1ND51 ATD1600WRP1600 sq ft.1.5 "6"Alhainen jänniteWall Mount115 Tutkinnot€500.10
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATD2000C läsnäoloanturi, 2000 neliöjalkaa | AB2QJC 1ND52 ATD2000C2000 sq ft.4.5 "1.5 "24 VDCKattoasennus360 Tutkinnot€482.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATD2000CRP läsnäoloanturi, 2000 neliöjalkaa, releellä
€443.45 / yksikkö