Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATD1600WRP Läsnäoloanturi, 1600 neliöjalan peitto, releellä | AB2QJB 1ND51

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATD1600WRP käyttöaste-anturi, 1600 neliöjalkaa, releellä

Varastossa
Tuote: AB2QJB Malli: ATD1600WRPRistiviite: 1ND51
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
€500.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDual Tech. Läsnäoloanturi
VäriValkoinen
Kattavuus1600 sq ft.
Halkaisija1.5 "
Korkeus6"
Kosteusalue0%: sta 95%
OsoitinPIR punainen LED, ultraääni vihreä LED
TulojänniteAlhainen jännite
Installation TypeSeinä
MateriaaliAkryylinitriilibutyylistyreeni-termoplastinen polymeeri
AsennusRuuvikiinnitys
AsennustyyppiWall Mount
Käyttölämpötila.32 astetta F - 104 astetta F.
HerkkyysMukautuva 0-100%
Anturin tyyppiPassiivinen infrapuna / ultraääni
Varastointilämpötila Alue-20 astetta F - 150 astetta. F
AikaviiveMukautuva / manuaalinen
Ajastinalue8-40 min.
Katselukulma115 Tutkinnot
Jännite24 VDC
Jännitearvot24 VDC
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2318
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)18.03
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Eristetty rele ja valokenno

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKattavuusHalkaisijaKorkeusTulojänniteAsennustyyppiKatselukulmaHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATD1000CRP Läsnäoloanturi, 1000 neliöjalan peitto, releellä | AB2QHZ 1ND49 ATD1000CRP1000 sq ft.4.5 "1.5 "24 VDCKattoasennus180 Tutkinnot€470.45
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATD2000C läsnäoloanturi, 2000 neliöjalkaa | AB2QJC 1ND52 ATD2000C2000 sq ft.4.5 "1.5 "24 VDCKattoasennus360 Tutkinnot€464.39
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATD2000CRP Läsnäoloanturi, 2000 neliömetrin peitto, releellä | AB2QJD 1ND53 ATD2000CRP2000 sq ft.4.5 "1.5 "24 VDCKattoasennus360 Tutkinnot€522.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATD1600WRP käyttöaste-anturi, 1600 neliöjalkaa, releellä
€500.10 / yksikkö