HUBBELL-JOHTOLAITTEET-KELLEMS AAR10C277 Rele, 10A, ohjaustoiminto, 277VAC | CE6RJX

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS AAR10C277 Rele, 10A, Pilot Duty, 277VAC

Tuote: CE6RJX Malli: AAR10C277
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRele
VäriHarmaa
Jännitearvot120/277 VAC, 24 VDC

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS AAR10C277 Rele, 10A, Pilot Duty, 277VAC