Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 07401071 Vedonpoistajan narukahva 90 astetta 3/8 tuumaa | AC3GZN 2TGJ4

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 07401071 Vedonpoistojohtokahva 90 astetta 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC3GZN Malli: 07401071Ristiviite: 2TGJ4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€163.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedonpoistojohdon kahva
Kaapelin halkaisija Alue0.250 - 0.312 tuumaa.
Putken koko3 / 8 "
Johdon kahvan tyyppi90 Tutkinnot
Nestetiukka / pölytiivisNestemäinen tiukka
Mies NainenMies
MateriaaliAlumiini ruostumattomasta teräksestä valmistetulla verkolla
Verkon pituus (tuumaa)2-3 / 4 "
NPT-koko3/8 tuumaa
Kaupan koko3 / 8 "
TyyppiNestemäinen tiukka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoeräMateriaaliKaupan kokoTyyppiHinta
HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS 07401073 Vedonpoistojohdon kahva 90 astetta 3/8 tuumaa | AC3GZP 2TGJ6 074010733 / 8 "Vedonpoistojohdon kahvaAlumiini ruostumattomasta teräksestä valmistetulla verkolla3 / 8 "Nestemäinen tiukka€162.02
HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS 074011042 Vedonpoistojohdon kahva 90 astetta 1 1/4 tuumaa | AC3GZQ 2TGJ7 0740110421-1 / 4 "Vedonpoistojohdon kahvaAlumiini ruostumattomasta teräksestä valmistetulla verkolla1.25 "Nestemäinen tiukka€334.20
HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS 074011045 Vedonpoistojohdon kahva 90 astetta 1 1/2 tuumaa | AC3GZR 2TGJ8 0740110451-1 / 2 "Vedonpoistojohdon kahvaAlumiini ruostumattomasta teräksestä valmistetulla verkolla1.5 "Nestemäinen tiukka€390.77
HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS 074011046 Vedonpoistojohdon kahva 90 astetta 1 1/2 tuumaa | AC3GZT 2TGJ9 0740110461-1 / 2 "Vedonpoistojohdon kahvaAlumiini ruostumattomasta teräksestä valmistetulla verkolla1.5 "Nestemäinen tiukka€390.77
HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS 07401108 Vedonpoistojohdon kahva 90 astetta 1 1/4 tuumaa | AC3GZU 2TGK2 074011081-1 / 4 "Vedonpoistojohdon kahvaAlumiini ruostumattomasta teräksestä valmistetulla verkolla1 / 4 "Nestemäinen tiukka€310.98
HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS 074011229 Vedonpoistojohdon kahva 90 astetta 1 tuumaa | AC3GZV 2TGK3 0740112291"Vedonpoistojohdon kahvaAlumiini ruostumattomasta teräksestä valmistetulla verkolla1"Nestemäinen tiukka€243.31
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074011244 Vedonpoistajan narukahva 90 asteen 2 tuumaa | AC3GZW 2TGK4 0740112442"Vedonpoistojohdon kahvaAlumiini ruostumattomasta teräksestä valmistetulla verkolla2"Nestemäinen tiukka€523.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 07401071 Vedonpoistojohtokahva 90 astetta 3/8 tuumaa
€163.26 / yksikkö