Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M11360.050.0001 kuusiomutteri M5 x 0.80 luokka 4 terässinkitty, 100PK | AH7VCT 38DG46

GRAINGER M11360.050.0001 kuusiomutteri M5 x 0.80 luokka 4 terässinkitty, 100PK

Varastossa
Tuote: AH7VCT Malli: M11360.050.0001Ristiviite: 38DG46

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€8.53 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM5 x 0.8
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaLuokan 4
Korkeus2.7mm
MutteriOhut mutteri
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kiertyyppimetrinen
Leveys8mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0824
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M11360.050.0001 kuusiomutteri M5 x 0.80 luokka 4 terässinkitty, 100PK
€8.53 /pakkaus