HOSHIZAKI KMD-850MAH Jääpalakone Puolikuu 786 paunaa AH3GJA 31XC58

HOSHIZAKI KMD-850MAH Jääkone Crescent 786 lb

Varastossa
Tuote: AH3GJA Malli: KMD-850MAHRistiviite: 31XC58

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€10,501.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJääkone
Ampeeria20
VäriRuostumaton teräs
Lauhduttimen jäähdytysIlma
Kuution koko1-1 / 8 "x 1-1 / 2" x 1/2 "
Kuutityyppipuolikuu
Sulattaaautomaattisesti
Viemärin koko3/4 "FPT
Hz60
JääpalatyyliModuuli-
Jäätuotanto päivässä786 lb
Sisääntulon koko1/2 "FPT
Kokonaissyvyys24.625 "
Kokonaiskorkeus28 "
kokonaisleveys30 "
KylmäaineR-404A
Jännite208 / 230V
Takuu3 v. Osat ja työ koko koneessa, 5 v. Osat ja työ: höyrystin, 5 v. Osat päällä: Kompressori, ilmajäähdytteinen lauhduttimen kela

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 99.792
Laivan korkeus (cm)78.74
Laivan pituus (cm)86.36
Laivan leveys (cm)116.84
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Puhdistusjärjestelmä: Automaattinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysAmpeeriaVäriJänniteTakuuOven saranaOvityyppiViemärin kokoHinta
HOSHIZAKI AM-50BAE -jäätelökoneen alla oleva hattu 55 lb | AH3GGY 31XC32 AM-50BAE14.88 "15Ruostumaton teräs115V2 v. Osat ja työ koko koneessa, 1 v. HS-5061 Tyhjennyspumppukokoonpano - osat ja työOikeaKeinu1/2 "FPT€4,833.75
HOSHIZAKI AM-50BAE-AD -jäätelökoneen alle laskettava hattu 55 lb | AH3GGZ 31XC33 AM-50BAE-AD14.88 "15Ruostumaton teräs115V2 v. Osat ja työ koko koneessa, 1 v. HS-5061 Tyhjennyspumppukokoonpano - osat ja työOikeaKeinu1/2 "FPT€4,956.24
HOSHIZAKI KM-61BAH -jääkoneen laskuri Crescent 71 lb | AH3GHA 31XC34 KM-61BAH17.75 "15Ruostumaton teräs / musta115V3 v. Osat ja työ koko koneessa, 5 v. Kompressorin ja ilmajäähdytteisen lauhduttimen kelan osat, 5 v. Höyrystimen osat, yksi vuosi - HS-5061-tyhjennyspumppukokoonpano - osat ja työ-SLIDE3 / 4 "€4,218.68
HOSHIZAKI KM-101BAH -jääkoneen laskuri Crescent 115 lb | AH3GHB 31XC35 KM-101BAH23.75 "15Ruostumaton teräs / musta115V3 v. Osat ja työ koko koneessa, 5 v. Osat ja työ: höyrystin, 5 v. Osat päällä: Kompressori, ilmajäähdytteinen lauhduttimen kela, yksi vuosi - HS-5061-tyhjennyspumppu - osat ja työ-SLIDE3 / 4 "€4,729.00
HOSHIZAKI KM-151BAH -jääautomaatti Undercounter Crescent 146 lb | AH3GHC 31XC36 KM-151BAH23.75 "15Ruostumaton teräs / musta115V3 v. Osat ja työ koko koneessa, 5 v. Osat ja työ: höyrystin, 5 v. Osat päällä: Kompressori, ilmajäähdytteinen lauhduttimen kela-SLIDE3 / 4 "€5,370.20
HOSHIZAKI KM-151BWH -jääautomaatti Undercounter Crescent 146 lb | AH3GHD 31XC37 KM-151BWH23.75 "15Ruostumaton teräs / musta115V3 v. Osat ja työ koko koneessa, 5 v. Osat ja työ: höyrystin, 5 v. Osat päällä: Kompressori, ilmajäähdytteinen lauhduttimen kela-SLIDE3 / 4 "€5,362.27
HOSHIZAKI KM-201BAH Jääpalakoneen puolikuun puolikuu 201 lb | AH3GHE 31XC38 KM-201BAH24 "15Ruostumaton teräs / musta115V3 v. Osat ja työ koko koneessa, 5 v. Osat ja työ: höyrystin, 5 v. Osat päällä: Kompressori, ilmajäähdytteinen lauhduttimen kelaylinKääntää3/4 "FPT€6,072.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOSHIZAKI KMD-850MAH Jääkone Crescent 786 lb
€10,501.72 / yksikkö