HOSHIZAKI DCM-500BWH Jääpalakone ja annostelija 567 paunaa päivässä | AG2NTX 31XC28

HOSHIZAKI DCM-500BWH jääpalakone ja -annostelija 567 Lb päivässä

Varastossa
Tuote: AG2NTX Malli: DCM-500BWHRistiviite: 31XC28

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€14,637.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJääpalakone ja annostelija
Ampeeria20
VäriRuostumaton teräs
Lauhduttimen jäähdytysvesi
OhjausNappi
Johdon pituus6ft.
KuutityyppiKuutio
Syvyys22.5 "
Korkeus40 "
Jäätuotanto päivässä567 lb
Jään varastointikapasiteetti40 lb
Tyyppityötaso
Jännite115
Leveys26 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 122.02
Laivan korkeus (cm)114.3
Laivan pituus (cm)68.58
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi8418910000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaSyvyysKorkeusLeveysHinta
HOSHIZAKI DCM-270BAH Jääpalakone ja annostelija 288 Lb päivässä | AG2NTU 31XC25 DCM-270BAH1524.125 "31 11 / 16 "16 9 / 16 "€9,022.95
HOSHIZAKI DCM-300BAH Jääpalakone ja annostelija 321 Lb päivässä | AG2NTV 31XC26 DCM-300BAH2022.5 "40 "26 "€11,445.79
HOSHIZAKI DCM-500BAH Jääpalakone ja annostelija 618 paunaa päivässä | AG2NTW 31XC27 DCM-500BAH2022.5 "40 "26 "€14,528.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOSHIZAKI DCM-500BWH jääpalakone ja -annostelija 567 Lb päivässä
€14,637.25 / yksikkö