HOSHIZAKI DCM-270BAH Jääpalakone ja annostelija 288 Lb päivässä | AG2NTU 31XC25

HOSHIZAKI DCM-270BAH jääpalakone ja -annostelija 288 Lb päivässä

Varastossa
Tuote: AG2NTU Malli: DCM-270BAHRistiviite: 31XC25

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€9,022.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJääpalakone ja annostelija
Ampeeria15
VäriRuostumaton teräs
Lauhduttimen jäähdytysIlma
OhjausNappi
Johdon pituus6ft.
KuutityyppiKuutio
Syvyys24.125 "
Korkeus31 11 / 16 "
Jäätuotanto päivässä288 lb
Jään varastointikapasiteetti8.8 lb
Tyyppityötaso
Jännite115
Leveys16 9 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 74.84
Laivan korkeus (cm)99.06
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)73.66
HS-koodi8418910000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaSyvyysKorkeusLeveysHinta
HOSHIZAKI DCM-300BAH Jääpalakone ja annostelija 321 Lb päivässä | AG2NTV 31XC26 DCM-300BAH2022.5 "40 "26 "€11,445.79
HOSHIZAKI DCM-500BAH Jääpalakone ja annostelija 618 paunaa päivässä | AG2NTW 31XC27 DCM-500BAH2022.5 "40 "26 "€14,528.63
HOSHIZAKI DCM-500BWH Jääpalakone ja annostelija 567 paunaa päivässä | AG2NTX 31XC28 DCM-500BWH2022.5 "40 "26 "€14,637.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOSHIZAKI DCM-270BAH jääpalakone ja -annostelija 288 Lb päivässä
€9,022.95 / yksikkö