Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL UV2400U1000 ilmanpuhdistin 32VAC 50/60 Hz | AH7MKR 36WJ91

HONEYWELL UV2400U1000 ilmanpuhdistin 32VAC 50/60 Hz

Varastossa
Tuote: AH7MKR Malli: UV2400U1000Ristiviite: 36WJ91

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€354.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmanpuhdistin
Vahvistimet AC0.6
VäriHarmaa
Syvyys16
Korkeus6
Hz50/60
Pituus16.375
Mountkanava
Nopeuksien määrä0
TyyppiUV
Jännite32 VAC
Watts16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8505
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)57.4
Laivan leveys (cm)13.21
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HONEYWELL UV2400U5000 ilmanpuhdistin 32VAC 50 / 60Hz hajunvaimennin | AH7MKQ 36WJ90 UV2400U5000€639.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL UV2400U1000 ilmanpuhdistin 32VAC 50/60 Hz
€354.51 / yksikkö