Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL UV2400U5000 ilmanpuhdistin 32VAC 50 / 60Hz hajunvaimennin | AH7MKQ 36WJ90

HONEYWELL UV2400U5000 ilmanpuhdistin 32VAC 50/60Hz hajunvaimennin

Varastossa
Tuote: AH7MKQ Malli: UV2400U5000Ristiviite: 36WJ90

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€639.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmanpuhdistin
Vahvistimet AC0.6
VäriHarmaa
Syvyys16
Korkeus6
Hz50/60
Pituus16.375
Mountkanava
Nopeuksien määrä0
TyyppiUV
Jännite32 VAC
Watts16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.143
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)57.15
Laivan leveys (cm)13.21
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HONEYWELL UV2400U1000 ilmanpuhdistin 32VAC 50/60 Hz | AH7MKR 36WJ91 UV2400U1000€354.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL UV2400U5000 ilmanpuhdistin 32VAC 50/60Hz hajunvaimennin
€639.42 / yksikkö