Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 1.06DSRD02.00 Ilmasylinteri 2 tuuman aivohalvaus 5-3 / 4 tuuman pituus | AE6KZW 5TRC2

SPEEDAIRE 1.06DSRD02.00 Ilmasylinteri 2 tuuman iskunpituus 5-3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE6KZW Malli: 1.06DSRD02.00Ristiviite: 5TRC2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€83.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmasylinteri
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Pora Dia.1-1 / 16 "
TyynytyyppiEi eristetty
SylinterityyppiPyöreä
Päätykannen materiaaliDelrin
Suorittaa loppuunHopea
MagneettimäntäEi
Max. Paine100 psi
MountNenä
Nenän kiinnityslanka5 / 8 "-18
Kokonaispituus5.75 "
Männän materiaaliAlumiini
Männänvarren materiaaliRuostumaton teräs
Portin koko1 / 8 "
Rod Dia.0.312 "
Tangon langan pituus1 / 2 "
Tankokierteen koko5 / 16-24 UNF
Yksitoiminen / kaksitoiminenKaksoisnäyttelijä
Tahti2"
Temp. alue32 astetta 160 astetta F
PutkimateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.144
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8412310080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. aluePäätykannen materiaaliMax. PaineKokonaispituusPortin kokoRod Dia.Tankokierteen kokoTahtiHinta
SPEEDAIRE 5MMH0 ilmasylinteri 2 tuuman iskunpituus 5-3/4 tuumaa pituus | AE4RMZ 5mmH0-10 - 165 astetta FAlumiini250 psi5.75 "1 / 8 "NPT5 / 16 "5/16 "-24 UNF2"€54.88
SPEEDAIRE 5MMH1 ilmasylinteri 3 tuuman iskunpituus 6-3/4 tuuman pituus | AE4RNA 5mmH1-10 - 165 astetta FAlumiini250 psi6.75 "1 / 8 "NPT5 / 16 "5/16 "-24 UNF3"€59.15
SPEEDAIRE 5MMH2 ilmasylinteri 4 tuuman iskunpituus 7-3/4 tuuman pituus | AE4RNB 5mmH2-10 - 165 astetta FAlumiini250 psi7.75 "1 / 8 "NPT5 / 16 "5/16 "-24 UNF4"€63.30
SPEEDAIRE 5MMH3 ilmasylinteri 5 tuuman iskunpituus 8-3/4 tuuman pituus | AE4RNC 5mmH3-10 - 165 astetta FAlumiini250 psi8.75 "1 / 8 "NPT5 / 16 "5/16 "-24 UNF5"€67.24
SPEEDAIRE 5MMH4 ilmasylinteri 9.75 tuuman pituus ruostumatonta terästä | AE4RND 5mmH4-10 - 165 astetta FAlumiini250 psi9.75 "1 / 8 "NPT5 / 16 "5/16 "-24 UNF6"€71.06
SPEEDAIRE 1.06DSRD01.00 Ilmansylinteri 1 tuuman aivohalvaus 4-3 / 4 tuuman pituus | AE6KZV 5TRC1 1.06DSRD01.0032 astetta 160 astetta FDelrin100 psi4.75 "1 / 8 "5 / 16 "5 / 16-24 UNF1"€83.46
SPEEDAIRE 1.06DXPSRD01.00 Ilmasylinteri 6 tuuman iskunpituus 9.47 tuuman pituus | AE6LBC 5TRF1 1.06DXPSRD01.0032 astetta 160 astetta FDelrin100 psi9.47 "1 / 8 "0.312 "5 / 16-24 UNF6"€99.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 1.06DSRD02.00 Ilmasylinteri 2 tuuman iskunpituus 5-3/4 tuumaa
€83.44 / yksikkö