Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL LSZ52A rullavivun varsi 1-1 / 2 - 3-1 / 2 tuuman varsi L | AA3WLY 11X265

HONEYWELL LSZ52A rullavipuvarsi 1-1/2 - 3-1/2 tuuman varsi L

Varastossa
Tuote: AA3WLY Malli: LSZ52ARistiviite: 11X265

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€69.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRullavivun varsi
Toimilaitteen tyyppiSäädettävä rulla
Varren syvyys13 / 16 "
Käden pituus1 1/2 "- 3 1/2"
Varren materiaaliValettu sinkki
Varren leveys47 / 64 "
Rulla Dia.3 / 4 "
RullamateriaaliNylon
Rullan asentoSäädettävä
Telan leveys1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8538908080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarren syvyysVarren materiaaliRulla Dia.RullamateriaaliTelan leveysHinta
HONEYWELL LSZ52C rullavivuvarsi 1-1 / 2 - 3-1 / 2 tuuman varsi L | AA3WLN 11X255 LSZ52C13 / 16 "Valettu sinkki3 / 4 "Nylon1 / 4 "€63.24
HONEYWELL LSZ52D Säädettävä rullan vipuvarsi, 1-1/2 - 3-1/2 tuuman varren pituus | AA3WLP 11X256 LSZ52D13 / 16 "Teräs3 / 4 "Teräs1 / 4 "€64.22
HONEYWELL LSZ52B rullavivuvarsi 1-1 / 2 - 3-1 / 2 tuuman varsi L | AA3WLZ 11X266 LSZ52B13 / 16 "Teräs3 / 4 "Teräs1 / 4 "€68.18
HONEYWELL LSZ52M -vivuvarsi 1-1 / 2 - 3-1 / 2 tuuman varsi L | AA3WMA 11X267 LSZ52M13 / 16 "Valettu sinkki2"Nylon1 / 4 "€146.92
HONEYWELL LSZ52N -vivuvarsi 1-1 / 2 - 3-1 / 2 tuuman varsi L | AA3WMB 11X268 LSZ52N1 / 16 "Valettu sinkki3 / 4 "Nylon1 / 2 "€78.70
HONEYWELL LSZ52Y -vivuvarsi 1-1 / 2 - 3-1 / 2 tuuman varsi L | AA3WMC 11X269 LSZ52Y31 / 32 "Valettu sinkki2"Nylon1 / 2 "€197.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL LSZ52A rullavipuvarsi 1-1/2 - 3-1/2 tuuman varsi L
€69.64 / yksikkö