Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QEP 60098 Vesipumpun käyttö Tuotenumero 83200 83230 | AC6MTF 35R660

QEP 60098 Vesipumpun käyttö, valmistajanumero 83200 83230

Varastossa
Tuote: AC6MTF Malli: 60098Ristiviite: 35R660

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€120.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVesipumppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)17.53
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi8413702004
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
QEP 60095 Vesipumpun käyttö Tuotenumerolla 60020 61024 | AC6MTE 35R659 60095€95.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QEP 60098 Vesipumpun käyttö, valmistajanumero 83200 83230
€120.46 / yksikkö