Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 453N34 turvakyltti, ei otsikkoa, 14 tuuman leveys, 10 tuumaa korkeus, englanti, muovi | CE9JXY

CONDOR 453N34 turvakyltti, ei otsikkoa, 14 tuuman leveys, 10 tuuman korkeus, englanti, muovi

Varastossa
Tuote: CE9JXY Malli: 453N34

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvamerkki
Hohtaa pimeässäEi
YlätunnisteEi otsikkoa
Korkeus10 "
Legend tyyliSymboli ja teksti
Käyttölämpötila alue90 - 168 astetta F.
AllekirjoitusmateriaaliMuovi
Paksuus0.055 "
Leveys14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1215
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLegend tyyliLeveysHinta
CONDOR 453N55 Turvakyltti, Ei otsikkoa, Leveys 7 tuumaa, Korkeus 10 tuumaa, Englanti, Muovi | CE9JXN 453N5510 "teksti7"€9.84
CONDOR 453N47 turvakyltti, ei otsikkoa, 14 tuuman leveys, 10 tuumaa korkeus, englanti, muovi | CE9JYA 453N4710 "Symboli ja teksti14 "€20.66
CONDOR 453N33 Turvakyltti, Ei otsikkoa, Leveys 10 tuumaa, Korkeus 7 tuumaa, Englanti, Muovi | CE9JYP 453N337"Symboli ja teksti10 "€14.49
CONDOR 453N40 Turvakyltti, Ei otsikkoa, Leveys 10 tuumaa, Korkeus 7 tuumaa, Englanti, Muovi | CE9JYQ 453N407"teksti10 "€9.84
CONDOR 453N46 Turvakyltti, Ei otsikkoa, Leveys 10 tuumaa, Korkeus 7 tuumaa, Englanti, Muovi | CE9JYR 453N467"Symboli ja teksti10 "€14.49
CONDOR 453N56 Turvakyltti, Ei otsikkoa, Leveys 10 tuumaa, Korkeus 14 tuumaa, Englanti, Muovi | CE9JZA 453N5614 "teksti10 "€16.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 453N34 turvakyltti, ei otsikkoa, 14 tuuman leveys, 10 tuuman korkeus, englanti, muovi
€20.66 / yksikkö