Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL LSZ4010 Rajakytkimen jousilangan toimilaite | AB6BKJ 20Y058

HONEYWELL LSZ4010 rajakytkimen jousivaijeritoimilaite

Varastossa
Tuote: AB6BKJ Malli: LSZ4010Ristiviite: 20Y058

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€81.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRajakytkimen vipuvarsi
Toimilaitteen tyyppiVaaputikku
Käden pituus13 "
Rullan asentoEtusivu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8538908080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimilaitteen tyyppiKäden pituusHinta
HONEYWELL LSZ4009 Rajakytkimen vipuvarsi | AB6BKH 20Y057 LSZ4009sauva5.5 "€75.67
HONEYWELL LSZ4011 -kaapelitoimilaite | AB6BKK 20Y059 LSZ4011Vaaputikku-€95.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL LSZ4010 rajakytkimen jousivaijeritoimilaite
€81.78 / yksikkö