Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL LSZ4009 Rajakytkimen vipuvarsi | AB6BKH 20Y057

HONEYWELL LSZ4009 rajakytkimen vipuvarsi

Varastossa
Tuote: AB6BKH Malli: LSZ4009Ristiviite: 20Y057

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€75.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRajakytkimen vipuvarsi
Toimilaitteen tyyppisauva
Käden pituus5.5 "
Varren materiaaliDelrin
Rulla Dia.0.25 "
Telan leveys0.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)1.02
HS-koodi8538908080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimilaitteen tyyppiKäden pituusHinta
HONEYWELL LSZ4010 Rajakytkimen jousilangan toimilaite | AB6BKJ 20Y058 LSZ4010Vaaputikku13 "€81.78
HONEYWELL LSZ4011 -kaapelitoimilaite | AB6BKK 20Y059 LSZ4011Vaaputikku-€95.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL LSZ4009 rajakytkimen vipuvarsi
€75.67 / yksikkö